Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr Aircraft weich 15, Rolle 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffrohr Aircraft weich 15, Rolle 25 m
Kunststoffrohr Aircraft weich 15, Rolle 25 m
Kunststoffrohr Aircraft weich 15, Rolle 25 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248013988
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     215151025
EAN/GTIN:
     9006248013988
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
Kunststoffrohre für Druckluftanlagen
  • Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß
  • seit Jahren bestens bewährt
  • druck- und temperaturbeständig
  • schwingungs- und schlagfest
  • korrosions- und alterungsbeständig
  • geringes Gewicht


Ausstattungsdetails:

Betriebstemperatur

  • bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft)


Physikalische Eigenschaften
  • Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm
  • linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K
  • Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
15 bar
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Wanddicke:
1.5 mm
Min. Biegeradius:
90 mm
Spezifisches Gewicht - Dichtigkeit:
1.04 g/cm³
Ausdehnungskoeffizient:
15·10-5 l/K
Schmelzpunkt:
ca. +160 bis +170 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: weich 15, Rolle 25 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 80,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,09*
€ 86,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 86,62*
15 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 96,43*
19 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 86,07*
€ 115,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,58*
€ 103,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,54*
€ 100,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,99*
€ 96,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,59*
€ 93,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,09*
€ 81,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.