Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard B, 3661228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912794
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661228
EAN/GTIN:
     4036351138433
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3661228, In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn, Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil. Tragrollen aus verzinktem Stahl. Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich. Tragrollen kugelgelagert. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 260 mm. Mit Längenmesseinrichtung. Rollen- und Messbahn mit mm-Skala, manuellem Messsystem mit C-Führungsprofil und verschiebbarem Klappanschlag. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360000 GRAMM
Wellendurchmesser:
15 mm
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollenbreite:
350 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
400 mm
Anzahl der Füße:
6 St
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Maximale Messlänge:
7740 mm
Länge (Produkt) ca.:
8 m
Höhe (Produkt) ca.:
820 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
880 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.729,02*
€ 3.946,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.142,04*
€ 4.369,15*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.031,29*
€ 4.401,4786*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.369,15*
€ 5.199,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.321,23*
€ 5.142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.195,67*
€ 4.992,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.142,04*
€ 4.929,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.