Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Artikel
Stürmer Bahnbreite 400mm Rollenbahn MRB Standard B 8m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-18742-D44-3661228
Hersteller:
Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
3661228
EAN/GTIN:
4036351138433
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Materialrollenbahn mit stabiler U-förmig geschlossener Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil - Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich) - Tragrollen kugelgelagert - Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 260 mm - Mit Längenmesseinrichtung - Rollen- und Messbahn mit mm-Skala, manuellem Messsystem mit C-Führungsprofil und verschiebbarem Klappanschlag - Qualität Made in Germany
Technische Daten:
Tragrollendurchmesser: 60 mm Wellendurchmesser: 15 mm Tragrollenbreite: 350 mm Tragkraft: 300 kg/m Höhe ca.: +/- 60 mm Höhe max. ca.: 880 mm Länge ca.: 8 m Maximale Messlänge: 7740 mm Anzahl der Füße: 6 Breite ca.:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
400 kg
... >
Lager 6922
>
Stürmer Maschinen
>
Stürmer
Weitere Suchbegriffe:
rollenbahn kunststoffrollen
,
rollenbahn
,
metallkraft rollenbahn
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.716,11*
€ 3.927,57*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.142,11*
€ 4.349,37*
Lager 2280
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.053,63*
€ 4.381,6586*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.927,57*
€ 4.673,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.898,31*
€ 4.638,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.782,05*
€ 4.500,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,38*
€ 4.437,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.716,11*
€ 4.422,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen