Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem MRB LC-E, 3662450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912856
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3662450
EAN/GTIN:
     4036351139249
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3662450, In leichter Konstruktion mit einer Tragkraft von 100 kg pro Meter Rollenbahn, Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise sägen, bohren oder fräsen lassen. Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen. Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich). Mit Längenanschlag, Magnetbandmess-System mit digitaler Anzeige, Messgenauigkeit +/- 0,2 mm pro Meter. Anschlagwagen ist 4-fach rollengelagert, dadurch manuell leicht verschiebbar. Anschlagarm einstellbar und nach hinten wegklappbar. Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge von 250 mm. Qualität Made in Germany., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
100 kg/m
Höhe max. (Produkt) ca.:
1070 mm
Tragrollenbreite:
300 mm
Anzahl der Füße:
4 St
Maximale Messlänge:
4750 mm
Länge (Produkt) ca.:
5 m
Tragrollendurchmesser:
50 mm
Höhe (Produkt) ca.:
770 mm
Wellendurchmesser:
8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,51*
€ 2.519,93*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.388,42*
€ 2.591,1958*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.515,55*
€ 2.637,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.637,84*
€ 3.139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.604,49*
€ 3.099,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.537,78*
€ 3.019,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,55*
€ 2.993,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.