Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr 28 mm, Stange 6 m, 2157328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916257
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2157328
EAN/GTIN:
     4036351234685
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2157328, Das AIRCRAFT Aluminiumrohr ist aus Aluminium mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1860 GRAMM
Betriebsdruck min.:
- 0,8 bar
Linearer Ausdehnungskoeffizient:
0,024 mm/m.°C
Wanddicke:
1,5 mm
Betriebstemperatur max. der O-Ring:
100 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Dehnbruchlast:
160 N/mm²
Betriebstemperatur min. der O-Ring:
-20 °C
Wärmeleitfähigkeit:
200 W/m, K
Zugbruchlast:
215 N/mm²
Prüfdruck:
24 kg/cm²
Innendurchmesser:
25 mm
Spezifisches Gewicht - Dichtigkeit:
270 kg/dm³
Außendurchmesser:
28 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Elektrische Leitfähigkeit:
53 % IACS
Dehnung A 50 %:
6 %
Schmelzpunkt:
600 - 650 °C
Elastisches Modul:
6700 K/mm²
Brinnel Härte:
70.4 HB
Spezifische Wärme:
96 J/Kg.K
Andere Bezeichnungen:
DIN: ALMgSi 0,5/F22/ENAW
Werkstoff:
ENAW 6060
Oberflächenbehandlung:
graubeschichtet
Material der O-Ring-Dichtungen:
NBR 70 Standard
Chemische Zusammensetzung:
SI 0,3-0,6% Mg 0,35-0,6% 7c 0,1-0,3%
Schraubenmaterial:
Stahl der Klasse 8.8
Wärmebehandlung:
Vergütung T66
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 48,96*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,56*
€ 72,23*
36 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 52,95*
ab € 98,86*
€ 119,3516*
12 Tage
unbekannt
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 205,82*
€ 223,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.