Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer (VPE = 10 x 6m) Aluminium-Rohr AD 28mm Länge 6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2157328
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2157328
EAN/GTIN:
     4036351234685
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Artikelbeschreibung:
Das AIRCRAFT Aluminiumrohr ist aus Aluminium mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.
Technische Daten:
Außendurchmesser: 28 mm Innendurchmesser: 15 mm Wanddicke: 1,5 mm Oberfläche: graubeschichtet Verpackungseinheit (VE): 10 x 6 m = 60 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
1,4 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 48,96*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,56*
€ 72,23*
36 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 52,95*
ab € 98,86*
€ 119,3516*
Lager 6922
unbekannt
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 205,82*
€ 223,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 223,04*
€ 265,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 205,82*
€ 244,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 205,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 6.691,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.