Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge PST 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-918686
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0700
EAN/GTIN:
     3165140653244
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06033A0700, Stichsäge PST 650. Leicht und kompakt für bequemes Arbeiten. Geringes Gewicht und kompakte Größe für leichte Handhabung. Minimale Vibrationen sorgen für Kontrolle und Komfort beim Sägen. Schnitttiefen von bis zu 65 mm in verschiedenen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. Im Lieferumfang enthalten: 1x Stichsägeblatt für Holz (T 144 D), Kunststoffkoffericht von der Hand. Zuschaltbare Blasluftfunktion sorgt jederzeit für klare Sicht auf die Schnittlinie. Bosch-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel in Sekundenschnelle - werkzeuglos.Verbesserte und vergrößerte Metall-Fußplatte für eine stabile und sichere Handhabung - Verstellungder Fußplatte für Gehrungsschnitte bis zu 45 Grad. Anschluss für Staubabsaugung - für staubfreies Arbeiten. Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen. Kunststoffkoffer, 1 Stichsägeblatt für Holz (T 144 D)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1709 GRAMM
Abgabeleistung:
300 W
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
ja
Bosch CutControl:
nein
Bosch Electronic:
nein
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch-SDS:
ja
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Fußplatte:
Stahl
Gehrungsschnittfunktion 0-45°:
nein
Hubzahl bei Leerlauf:
3100 min-1
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Nennaufnahme:
500 W
Pendelung:
nein
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Stahl:
4 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
10.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
11.0 m/s²
Softgrip:
ja
Staubabsaugung:
nein
Tool-Box:
nein
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
3.0 m/s²
Usage level:
Easy
Vergleichsmaßstab:
Stichsäge
Volumen:
10,011 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
102 x 338 x 292 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, 0 603 3A0 700, STICHSÄGE
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 8,00*
ab € 41,61*
€ 50,83*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 42,97*
€ 52,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,89*
€ 53,40*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 45,00*
€ 54,92*
€ 4,90*
ab € 45,46*
€ 56,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 13,47*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.