Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-918707
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102200
EAN/GTIN:
     3165140828567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603102200, Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES. Vielseitige, leistungsstarke Lösung zur Bewältigung verschiedenster anspruchsvoller DIY-Projekte. Leistungsstarker 350-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. Im Lieferumfang enthalten: Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59), BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, 65 x 50 mm, PAII 65 APB (2 609 256 D56), BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), Staubabsaugung (2 609 256 D57), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947), 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), Tragekofferff (2 609 256 D59), BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, 65 x 50 mm, PAII 65 APB (2 609 256 D56), BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), Staubabsaugung (2 609 256 D57), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947), 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4645 GRAMM
Abgabeleistung:
185 W
Bosch Electronic:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
nein
Leerlaufdrehzahl:
15000 - 20000 min-1
Nennaufnahme:
350 W
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
10.0 m/s² | 12.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
10.0 m/s² | 13.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
10.0 m/s² | 12.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
5.0 m/s² | 6.0 m/s²
Softgrip:
nein
Spannung:
230 V
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
3.0 | 3.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
2.0 m/s² | 3.0
Unsicherheit K [Schaben]:
1.5 | 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 | 1.5 m/s²
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Multifunktionswerkzeug
Volumen:
12,581 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 112 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, 0 603 102 200, MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 164,82*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 135,42*
€ 165,63*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 139,77*
€ 170,30*
€ 4,90*
ab € 140,70*
€ 172,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,97*
€ 175,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,43*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,55*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,46*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,33*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 10,14*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,26*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,39*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,91*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,72*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,07*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,36*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,88*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.