Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-921079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657938
EAN/GTIN:
     3165140695411
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
säbelsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608657938, Das S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht leistungsstarke und schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht starke, schnelle Schnitte in Materialien mit verschiedenen Dichten, während sich die Zähne perfekt für das Schneiden von verschiedenem Holz und Metall, einschließlich Aluminium, eignen. Die mittlere Wandstärke (1,25 mm) bietet zudem die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beimSchneiden. Das Säbelsägeblatt aus Bimetall ist außerdem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm, dieeine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
575 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Blattmaterial:
BI-METAL
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-18
Dicke [mm]:
1.25
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
GFK/Epoxy [mm]:
<150
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<150
Holz-, Spanplatten [mm]:
<150
Körpermaterial:
HCS
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<150
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarke und schnelle Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Progressiv:
ja
Typ:
S 3456 XF
Volumen:
0,265 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2.2-4.6
Zahnteilung [TPI]:
6-12
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch, 2 608 657 938, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,99*
€ 63,35*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 63,36*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,75*
€ 63,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,32*
€ 63,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,79*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657560
ab € 40,94*
Ähnlich
Bosch
2608657559
ab € 46,49*
Ähnlich
Bosch
2608656043
ab € 6,21*
Ähnlich
Bosch
2608657562
ab € 64,20*
Ähnlich
Bosch
2608654834
ab € 7,35*
Ähnlich
Bosch
2608654418
ab € 189,16*
Ähnlich
Bosch
2608654405
ab € 6,06*
Ähnlich
Bosch
2608657723
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.