Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140695411
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 657 938
EAN/GTIN:
     3165140695411
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm metall bosch
bosch säbelsägeblätter
Das S 3456 XF Progressor for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht leistungsstarke und schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht starke, schnelle Schnitte in Materialien mit verschiedenen Dichten, während sich die Zähne perfekt für das Schneiden von verschiedenem Holz und Metall, einschließlich Aluminium, eignen. Die mittlere Wandstärke (1,25 mm) bietet zudem die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Säbelsägeblatt aus Bimetall ist außerdem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Typ:
S 3456 XF
Material:
Holz mit Nägeln | Nichteisenmetalle | Kunststoff | Bauholz
Werkstoff:
BIM
Nettogewicht:
0,761 kg
Bruttogewicht:
0,761 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>S 3456 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)
SOL Date:
10.02.2012
Volumen:
0,265 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Progressor for Wood and Metal
Breite [mm]:
19
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
200
Zahnteilung [mm]:
2.2-4.6
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)
GFK/Epoxy [mm]:
<150
Zahnteilung [mm] / TPI:
2.1-4.3 / 6-12
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<150
Holz-, Spanplatten [mm]:
<150
Kunststoffe Rohre, Profile [mm]:
<150
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
18
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-18
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 63,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,18*
€ 63,56*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,72*
€ 64,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,96*
€ 64,53*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,96*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657560
ab € 41,24*
Ähnlich
Bosch
2608657559
ab € 46,48*
Ähnlich
Bosch
2608656043
ab € 6,35*
Ähnlich
Bosch
2608657562
ab € 65,44*
Ähnlich
Bosch
2608654834
ab € 7,32*
Ähnlich
Bosch
2608654418
ab € 190,08*
Ähnlich
Bosch
2608654405
ab € 6,08*
Ähnlich
Bosch
2608657723
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.