Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wood, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-921149
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633524
EAN/GTIN:
     3165140169516
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608633524, Das T 234 X Progressor for Wood Stichsägeblatt für den Gebrauch bei dickem oder dünnem Holz macht saubere gerade Schnitte. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die Kombination des Kegelschliffkörpers, derpräzisionsgeschliffenen Zähne und der mehrfach geschliffenen japanischen Zahngeometrie ermöglicht sauberes Schneiden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren progressiven Zahnteilung (2-3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um eine breite Vielzahl an Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
176 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
65
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
117
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Dicke und dünne Materialien
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 234 X
Volumen:
0,091 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
3-65
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
ja
Zahnteilung [mm]:
2-3
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 633 524, STICHSÄGEBLATT
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,11*
€ 34,73*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,24*
€ 34,87*
3 Tage
59
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 35,31*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,04*
€ 35,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,23*
€ 35,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 29,11* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 175
ab € 23,76*
Zubehör
Bosch
2608633523
ab € 4,18*
Zubehör
Bosch
2608633528
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.