Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-921270
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A31
EAN/GTIN:
     3165140264143
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608633A31, Das T 144 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Diescharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden.Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffengeeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
194 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnelle, präzise Schnitte
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 144 DP
Volumen:
0,028 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
4.0
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 633 A31, STICHSÄGEBLATT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,18*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 4,71*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 4,92*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 4,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,83* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 20,15*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,75*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,25*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,53*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.