Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-921277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636228
EAN/GTIN:
     3165140264372
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608636228, Das T 301 CDF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 10-65 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
984 GRAMM
beschichtete Platten [mm]:
4-65
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
65
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
117
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Hartholz, Platten [mm]:
4-65
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Hartholz
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 301 CDF
Volumen:
0,033 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
3.0
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 636 228, STICHSÄGEBLATT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,12*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,44*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 7,45*
5 Tage
99
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 7,87*
13 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 8,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,62667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,72*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.