Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 301 CDF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140264372
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 228
EAN/GTIN:
     3165140264372
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 301 CDF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 10-65 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Typ:
T 301 CDF
Material:
Hartholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Werkstoff:
BIM
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,025 kg
Bruttogewicht:
0,025 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 301 CDF</b> | BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Clean for Hard Wood
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
3.0
Einsatzbereiche:
Hart- und Weichholz (4-65 mm), beschichtete Platten/HPL
beschichtete Platten, von [mm]:
4
beschichtete Platten, bis [mm]:
65
beschichtete Platten [mm]:
4-65
Hartholz, Platten, von [mm]:
4
Hartholz, Platten, bis [mm]:
65
Hartholz, Platten [mm]:
4-65
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,40*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 5,63*
€ 7,38*
5 Tage
75
10
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 7,78*
1
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,81*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,63* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,69*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,75*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,33*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.