Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1226 BEF, Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-921699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657396
EAN/GTIN:
     3165140451901
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch tigersägeblätter metall 300 m...
bosch säbelsägeblätter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608657396, Das S 1226 BEF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht präzises, glattes und gerades Schneiden in Metall. Der breite Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1,1 mm) ermöglicht genaue Schnitte. Zudem ermöglicht die feine 2x2-Zahnteilung müheloses Arbeiten. Das Blatt aus Bimetall eignetsich für das Schneiden von Stahl. Dieses Säbelsägeblatt mit einer feinen Zahnteilung (1,4 + 1,8 mm) schneidet Stahlrohre und -profile mit einer Wandstärke von 3–8 mm. Es verfügt über eine große Länge von 300 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 250 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Blattmaterial:
BI-METAL
Bleche, dick [mm]:
3-8
Dicke [mm]:
1.1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
3
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Körpermaterial:
HCS
Leistungsbeschreibung:
Präzise und glatte Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<250
Profile, Rohre: offen [mm]:
<250
Progressiv:
nein
Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm]:
<250
Typ:
S 1226 BEF
Volumen:
0,161 dm3
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
1.4+1.8
Zahnteilung [TPI]:
14+18
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 2 608 657 396, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 21,79*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 21,90*
17 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 22,60*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 22,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 22,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,674* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 108,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608657398
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.