Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 300mm Stahl f.Stahl 2608657396


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 396 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Bosch 2 608 657 396 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Bosch 2 608 657 396 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-22679918
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657396
EAN/GTIN:
     3165140451901
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch tigersägeblätter metall 300 m...
bosch säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt 300mm Stahl f.Stahl 2608657396
Weitere Informationen:
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnung:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 21,79*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 21,90*
17 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 22,60*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 22,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608657398
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.