Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekranz 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-924534
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584139
EAN/GTIN:
     3165140102810
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608584139, Die Lochsäge Pro ist einfach in der Handhabung, womit sie ideal geeignet für das Verlegen von Be- und Entlüftungsrohren sowie für die Installation von Anschluss- und Schaltkästen ist. Sie ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und enthält Aufsteck- und Zentrierbohrer im Lieferumfang. Die Zähne sind gehärtet und fein angepasst, um Anwendungen in unterschiedlichen Materialien zu unterstützen, wodurch diese Lochsäge in Profiqualität einfach in der Anwendung wird. Die Säge ist ideal geeignet für Arbeiten mit nicht eisenhaltigen Metallen, wie beispielsweise Aluminium und Kupfer, ebensowie für Holz und Kunststoff., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Anzahl Teile:
1
Aufnahmeschaft:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Einfache Handhabung
Schnitttiefe mm:
28
Volumen:
0,602 dm3
Werkstoff:
Aluminiumdruckguss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,12*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 10,64*
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 10,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.