Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekranz 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Sägekranz 68 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140102810
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 584 139
EAN/GTIN:
     3165140102810
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Die Lochsäge Pro ist einfach in der Handhabung, womit sie ideal geeignet für das Verlegen von Be- und Entlüftungsrohren sowie für die Installation von Anschluss- und Schaltkästen ist. Sie ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und enthält Aufsteck- und Zentrierbohrer im Lieferumfang. Die Zähne sind gehärtet und fein angepasst, um Anwendungen in unterschiedlichen Materialien zu unterstützen, wodurch diese Lochsäge in Profiqualität einfach in der Anwendung wird. Die Säge ist ideal geeignet für Arbeiten mit nicht eisenhaltigen Metallen, wie beispielsweise Aluminium und Kupfer, ebenso wie für Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Grobspanplatte | Gipskartonplatte | Kunststoff
Werkstoff:
Aluminiumdruckguss
Aufnahmeschaft:
Sechskant
Nettogewicht:
0,16 kg
Bruttogewicht:
0,16 kg
Produkttext, ZB grau:
Lochsäge | Mittlere Schneidzähne. Besonders für Löcher für Schalterdosen und Schaltkästen geeignet. Der Schaft ist fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,602 dm3
Abmessung Länge:
74 mm
Abmessung Breite:
74 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
68 mm
Durchmesser mm:
68
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 9,88*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 9,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 10,39*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 10,59*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,18*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.