Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 115 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-924801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605561
EAN/GTIN:
     3165140170451
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608605561, Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz?. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85 GRAMM
Körnung:
240
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
Lochung:
8 Löcher
Scheibendurchmesser mm:
115
Volumen:
0,176 dm3
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, 2 608 605 561, SCHLEIFBLATT, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,922*
€ 0,922*
6 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,738*
€ 0,94*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,724*
€ 0,948*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,014*
€ 1,014*
Lager 260
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.