Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO F355 Schleifblatt, 115 mm, G240


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608605561
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605561
EAN/GTIN:
     3165140170451
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifen harter Oberflächen mit hoher Geschwindigkeit! Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität Du bist Maler und auf der Suche nach einem langlebigen Schleifblatt, mit dem du deine Produktivität steigern und deinen Kunden schneller überzeugende Ergebnisse liefern kannst? Dann ist das PRO F355 die richtige Wahl: Sie schleift schneller als herkömmliche Schleifmittel. Das PRO F355 Schleifblatt wurde mit starken Silizium-Carbide-Körnern versehen, damit du schneller beste Ergebnisse erzielst.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
115
Körnung:
240
Lochung:
8 Löcher
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schleifen harter Oberflächen
Kurzbeschreibung (klein):
Silizium-Carbide-Körnung für Geschwindigkeit und Qualität
Material:
Beton | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte | Faserverstärkter Kunststoff
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
EF000551:
115
EF001139:
EV010044
EF001823:
false
EF004254:
EV000154
EF006361:
true
EF007813:
false
EF008648:
true
EF009036:
true
EF009037:
false
EF009370:
true
EF009371:
true
EF017504:
true
EF006346:
true
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF001438:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF015634:
-
EF015635:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF000008:
-
EF008646:
-
EF025703:
-
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,176 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,93*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,56*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 3,50*
€ 4,73*
6 Tage
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 4,89*
Lager 4310
50
5
pro Packung
€ 23,00*
ab € 3,96*
€ 5,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.