Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse, 60 mm, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-1600A0014R
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014R
EAN/GTIN:
     3165140730020
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Systemzubehör Schleifhülse 120. Für leichte Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000008:
60
EF001139:
EV000154
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF001438:
-
EF007810:
-
EF006361:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF009036:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF009370:
-
EF007813:
-
EF009037:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF004254:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
EF008648:
-
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
120
Kurzbezeichnung:
SH 60 K120
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
50 x 146 x 119 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
146 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
50 x 146 x 119 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für leichte Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel
TOP-Produktmerkmale:
Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche | Einfacher Schleifhülsenwechsel
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schleifhülse 120
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,869 dm3
Abmessung Länge:
50 mm
Abmessung Breite:
146 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,46*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,56*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,65*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,89*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 11,42*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.