Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-926334
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D1200
EAN/GTIN:
     3165140874007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06033D1200, Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20. Einfache Beseitigung von nassen oder trockenen Verschmutzungen. Hält den Werkstattbereich frei von Staub und Spänen und beseitigt auch nasse Verschmutzungen.Bei Verwendung mit einem Elektrowerkzeug wird er automatisch ein- und ausgeschaltet. Ablassventil ermöglicht effizientes Abfließen großer Wassermengen. Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen. Antistatischer Schlauch minimiert elektrisches Entladen. Im Lieferumfang enthalten: Papierfilterbeutel (2 609 256 F33), Vorfilter (2 609 256 F41), Filter (2 609 256 F35), Fugendüse (2 609 256 F26), Haltegriff (2 609 256 F31), 2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27), Bodendüse (2 609 256 F21), Bürsteneinsatz (2 609 256 F22), Gummilippeneinsatz (2 609 256 F24), Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm, antistatisch (2 609 256 F30), Universaladapter (2 609 256 F28), Karton F28), Schlauch 2,2 m, Durchmesser 35 mm, antistatisch (2 609 256 F30), Haltegriff (2 609 256 F31), Papierfilterbeutel (2 609 256 F33), Filter (2 609 256 F35), Vorfilter (2 609 256 F41)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4100 GRAMM
Ablassventil:
ja
Antistatiksystem:
ja
Behältervolumen:
20 l
Blasfunktion:
ja
Fern-Einschaltautomatik:
ja
Max. Luftdurchsatz (Turbine):
70 l/s
Max. Saugkraft (Turbine):
260 mbar
Nennaufnahme:
1200 W
Saugkraft:
300 W
Steckdose am Oberteil:
ja
Usage level:
Advanced
Volumen:
97,52 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
530 x 460 x 400 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 126,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 126,96*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,72*
€ 128,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 109,36*
€ 132,06*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 134,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Sonstiges
Bosch
2608664470
ab € 54,79*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,50*
Sonstiges
Bosch
2608661645
ab € 7,71*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F35
ab € 11,75*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F41
ab € 5,69*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F33
ab € 8,41*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 947
ab € 5,88*
Sonstiges
Bosch
2608661646
ab € 4,41*
Sonstiges
Bosch
2608661637
ab € 5,85*
Sonstiges
Bosch
06033D1100
ab € 79,11*
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.