Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 2 mit Aluminiumstativ 1,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-927065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663801
EAN/GTIN:
     3165140898362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603663801, Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 2-Set. Bringt deine Ideen präzise an die Wand. Akkurate Projektion eines Laserkreuzes mit jeweils einem Lotpunkt auf dem Boden und an der Decke. Laserpunkte und Laserlinien richten sich dank der Selbstnivellierfunktion selbstständig und gerade aus. Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs mit diagonalen Laserlinien. Hochwertige, helle Laserdioden mit einer Genauigkeit von ± 0,5 mm/m für präzise Arbeitsergebnisse. Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien auch bei kurzem Arbeitsabstand. Im Lieferumfang enthalten: Batterien, 1,1 m Aluminiumstativ, Taschebeitsabstand. Integriertes 1/4 Zoll Stativgewinde für die einfache Verwendung mit Zubehören. Lieferumfang mit Schutztasche zum einfachen und sicheren Verstauen des Produkts. 1,1 m Aluminiumstativ, Batterien, Tasche., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Anzahl Batterien:
3
Arbeitsbereich Laserlinie:
10 m
Arbeitsbereich Laserpunkt:
10 m
Arbeitsbereich, ca.:
10 m
Batterie:
3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Genauigkeit**:
± 0.5 mm/m
Im Set mit Stativ:
ja
Laserdiode Laserlinie:
650 nm
Laserdiode Laserpunkt:
635 nm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Laserklasse:
2
Lotfunktion:
ja
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Stativ-Gewinde:
1/4''
Usage level:
Universal
Volumen:
12,239 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
438 x 235 x 118 mm
Weitere Suchbegriffe: Nivellierstativ, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, 0 603 663 801, KREUZLINIEN-LASER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,47*
€ 92,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,01*
€ 92,51*
€ 4,90*
ab € 74,02*
€ 92,61*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,83*
€ 94,79*
€ 4,00*
ab € 80,91*
€ 95,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 15,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.