Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X559641 Herst.-Nr.: 0603663801 EAN/GTIN: 3165140898362 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UniversalLevel 2 Kreuzlinien-Laser mit 3 verschiedenen Modi: Selbtnivellierendes Kreuz, Selbtnivellierendes Kreuz mit Lotpunkten und Neigungsfunktion. Zum Laserkreuz wird ein Lotpunkt auf den Boden und die Decke projiziert, so dass sich kleinere Deko-Ideen, als auch größere Renovierungsarbeiten einfacher umsetzen lassen. Selbstnivellierend, Linien und Punkte richten sich innerhalb kürzester Zeit selbständig aus und sind 100 % gerade Features: Reichweite bis zu 10 m 3 verschiedene Laserfunktionen wählbar Neigungsfunktion Lieferumfang: 1,1 m Aluminiumstativ · Batterien · Tasche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 115 mm | Länge: | 125 mm | Breite: | 64 mm | Gewicht: | 460 g | Typ: | UniversalLevel 2 Set | Besonderheiten: | selbstnivellierend + inkl. Stativ | Selbstnivellierbereich (+/-): | 4 ° | Stativgewinde: | 1/4" | Sichtbare Laserlänge: | 650 nm | Nivelliergenauigkeit (+/-): | 0.5 mm/m | Betriebszeit mit Batterien: | 5 Std. | Stromversorgung (Details): | 3 x 1,5-V-LR6 (AA) | Laser-Klasse: | 2 | Reichweite (max.): | 10 m | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kreuzlinienlaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,47* | € 92,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 79,01* | € 92,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 74,02* | € 92,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 80,83* | € 94,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 80,91* | € 95,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|