| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-932909 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5450248353157 EAN/GTIN: 5450248353157 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5450248353157, Diamant-Trennscheibe CLAS SIC UNI, 300x20mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 300 mm | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Segmentbreite: | 3 mm | Marke: | NORTON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,53* | € 53,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,15* | € 53,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,16* | € 54,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,10* | € 54,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,73* | € 56,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|