Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 300x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 300x20mm
Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 300x20mm
Artikel-Nr.:
     4012-738783
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184626811
EAN/GTIN:
     5450248353157
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Classic Universal

Diamantscheibe für Winkelschleifer
• Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien
• Gesintert, eng verzahnt
• Für den Universelleinsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien


Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184626811
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, 5450248353157, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,53*
€ 53,19*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 40,15*
€ 53,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,16*
€ 54,03*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 41,10*
€ 54,44*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 42,73*
€ 56,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.