| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p878571 Herst.-Nr.: 5450248353157 EAN/GTIN: 5450248353157 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Classic Universal • Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien • Gesintert, eng verzahnt • Für den universellen Einsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Segmentbreite: | 3 | Hersteller: | Norton Clipper | Segmenthöhe: | 10 mm | Stärke: | 3 mm | Bohrungsdurchmesser: | 20 mm | Durchmesser: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,53* | € 53,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,15* | € 53,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,16* | € 54,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,10* | € 54,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,73* | € 56,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|