Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11132020, Stahlwille Bit-Feinzahnknarre 1/4'' 80 Zähne 415Sgb N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-934602
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11132020
EAN/GTIN:
     4018754282944
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Umschaltknarre
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11132020, Bit-Feinzahnknarre 1/4'' 80 Zähne 415Sgb N, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
a:
10,7 mm
Antriebssechskant innen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
5
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 57,97*
1 Tag
56
5
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 58,02*
1
€ 4,00*
ab € 46,11*
€ 63,12*
Lager 260
1
1
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 63,13*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,71*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.