Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9040P-4, Hazet Ausblaspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-936253
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040P-4
EAN/GTIN:
     4000896209569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9040P-4, Ausblaspistole, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Betriebsdruck (bar):
6 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
Luftbedarf [l/min]:
235 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
3.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
165 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
83.7 dB(A) Lp A
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
265 mm
Abmessungen / Länge:
265 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 25,69*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 25,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 26,28*
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 27,25*
6 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 21,71*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.