Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Hazet Ausblaspistole, 100 mm, mit Venturidüse und gebogenem Rohr
Artikel-Nr.:
     5417S-p1172824
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040P-4
EAN/GTIN:
     4000896209569
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen

  • 100 % erhöhte Luftauslassmenge durch Venturidüse
  • Extreme Blaskraft
  • Blockierungsfrei
  • Rohr-⌀: 8 mm
  • Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI wenn blockiert
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
  • Abmessungen / Länge: 265 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83.7 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
6
Hersteller:
Hazet
Länge:
265
Gewicht:
165
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftverbrauch im Leerlauf:
235
Grundpreis:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 25,69*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 25,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 26,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 27,25*
6 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 21,71*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.