Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R42550306, Gedore Red Schraubendrehereinsatz 1/4 SW3mm L.37mm 3300123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-945602
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300123
EAN/GTIN:
     4060833001236
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R42550306, Schraubendrehereinsatz 1/4 SW3mm L.37mm 3300123 Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Norm:
DIN 7422
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
3 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
15,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Schraubendrehereinsatz, SCHRAUBENDREHEREINSATZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,05*
4 Tage
575
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,20*
€ 3,09*
4 Tage
575
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,19*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,21*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,92*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,81*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,38*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,65*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,77*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,49*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,67*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,61*
Ähnlich
Gedore
IN 20 3
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.