Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R67131002, Gedore Red Reduzier-/Vergrößerungs-Adaptersatz 6in2 2-teilig 3300524


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-945826
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300524
EAN/GTIN:
     4060833005241
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R67131002, Reduzier-/Vergrößerungs-Adaptersatz 6in2 2-teilig 3300524 Durchschiebbarer Vierkant ermöglicht beidseitigen Einsatz, Vergrößerungsadapter und Verlängerung, Reduzieradapter und Verlängerung, Matt verchromt, Mit griffiger Kreuzrändelung, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
246 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht [kg]:
0,24 kg
Oberfläche:
Matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Reduzier- und Vergrößerungsadapter 1/2 - 3/8 und 3/8 - 1/2
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, verlängerung steckschlüsseleinsatz, Verlängerung (Steckeinsatz), REDUZIER-/VERGRÖßERUNGS-ADAPTERSATZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,53*
€ 25,38*
4 Tage
401
10
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 25,62*
4 Tage
401
10
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 25,72*
1
€ 4,90*
ab € 20,01*
€ 28,11*
Lager 260
101
1
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,08*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,00*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,67*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,53*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,41*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,79*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,59*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,95*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.