Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09105008, Gedore Red Ringmaulschlüssel Satz SW9-19mm 8-teilig 3300988


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946114
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300988
EAN/GTIN:
     4060833009881
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R09105008, Ringmaulschlüssel Satz SW9-19mm 8-teilig 3300988 Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
130 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Ringmaulschlüssel 8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, RINGMAULSCHLÜSSEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,88*
€ 25,92*
4 Tage
1762
10
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 26,26*
4 Tage
1762
10
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 26,62*
1
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 28,64*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3300964
ab € 2,65*
Sonstiges
Gedore
3300965
ab € 2,72*
Sonstiges
Gedore
3300966
ab € 2,62*
Sonstiges
Gedore
3300967
ab € 3,14*
Sonstiges
Gedore
3300969
ab € 3,70*
Sonstiges
Gedore
3300970
ab € 3,73*
Sonstiges
Gedore
3300973
ab € 3,93*
Sonstiges
Gedore
3300975
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.