Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R09105008 RingmaulschSatz 9-19 mm 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873153
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09105008
EAN/GTIN:
     4060833009881
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
gedore red ringmaulschlüssel-satz
ringmaulschlüssel sätze

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Halter

Stückliste:

Ringmaulschlüssel 8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
130 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,6 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,93*
€ 25,87*
4 Tage
636
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 26,19*
4 Tage
636
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 26,38*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 28,22*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 258,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R09100080
ab € 2,69*
Sonstiges
Gedore
R09100090
ab € 2,78*
Sonstiges
Gedore
R09100100
ab € 2,61*
Sonstiges
Gedore
R09100110
ab € 3,19*
Sonstiges
Gedore
R09100130
ab € 3,66*
Sonstiges
Gedore
R09100140
ab € 3,82*
Sonstiges
Gedore
R09100170
ab € 4,01*
Sonstiges
Gedore
R09100190
ab € 4,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.