Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R28002003, Gedore Red Zangensatz 2K-Griff 3-teilig 3301155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946194
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301155
EAN/GTIN:
     4060833011556
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R28002003, Zangensatz 2K-Griff 3-teilig 3301155 Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
711 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,711 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Kombinationszange 180 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Zange, ZANGENSATZ, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 27,65*
€ 36,45*
1
€ 4,90*
ab € 27,89*
€ 38,01*
1
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 38,36*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 39,31*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.