Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150013, Gedore Red Schraubendreher Satz PH+SL 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-946435
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301712
EAN/GTIN:
     4060833017121
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R22150013, Schraubendreher Satz PH+SL 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301712 Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
730 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
R38100419
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,854 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 36,37*
Lager 260
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,55*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 36,57*
4 Tage
54
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,85*
€ 36,79*
4 Tage
54
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-2133 L
ab € 11,06*
Sonstiges
Gedore
1500 ED-30
ab € 3,07*
Sonstiges
Gedore
R38100419
ab € 2,36*
Sonstiges
Gedore
R38100829
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
R38105519
ab € 3,37*
Sonstiges
Gedore
R38106529
ab € 4,46*
Sonstiges
Gedore
R38200119
ab € 3,03*
Sonstiges
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.