| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948036 Herst.-Nr.: 03.5612 EAN/GTIN: 5708997356128 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263311290, Akku-LED-Arbeitsklappleuchte SLIM , Hauptlicht fest verbaute COB-LED , Punktlicht fest verbaute Hochleistungs-LED , Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar , Kunststoffgehäuse , Magnetfuß und ausklappbare Aufhängevorrichtung , Leuchtenkopf stufenlos 270° schwenkbar , Einsatztemperatur –10 bis +40 °C , Schutzart IP30, Einsatz im Innenbereich Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel. , Betrieb über auswechselbaren Li-Ion-Akku 3,7 V/3000 mAh, Fabrikat: Scangrip Weitere Informationen: | | Lichtstrom bei Hauptlicht: | 500/250 lm | Lichtstrom bei Punktlicht: | 100 lm | Farbtemperatur: | 6000 K | Farbwiedergabeindex Ra (CRI): | 80 | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Brenndauer: | 2,55 h | Ladedauer: | 4,5 h | Abmessungen: | 165 x 44 x 28 mm | Markenname: | Scangrip | Herstellername: | SCANGRIP A/S | Herstellerartikelnummer: | 03.5612 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Scangrip, LED, SMD-LED, 5708997356128, 1503776 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,38* | € 56,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,59* | € 56,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,48* | € 57,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,26* | € 58,71* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,76* | € 59,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|