| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948074 Herst.-Nr.: 06913 015 EAN/GTIN: 4103810705359 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270310036, Industriezerstäuber SPRAYFIxx , Polyethylen-Behälter (HDPE) mit Milliliter-Skala , UV-stabil , Durch verschiedene Düsen anwendungsspezifisch einsetzbar , Farbcodierung am Behälter und am Pumpenkopf, Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil , Max. Betriebsdruck 2,5bar Hinweis: Da Inhaltsstoffe der Füllmedien abhängig vom Hersteller voneinander abweichen können,prüfen Sie bitte immer, dass das einzufüllende Medium die Materialien des Zerstäubers nicht angreift., Fabrikat: Pressol Weitere Informationen: | | Modell: | acid | Fassungsvermögen: | 1,5 l | Eignung: | verdünnte Säuren (pH-Wert 17) | Markenname: | Pressol | Herstellername: | PRESSOL Schmiergeräte GmbH | Herstellerartikelnummer: | 06913 015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, drucksprüher, Flüssigkeitszerstäuber, ZERSTÄUBER, 4103810705359, 1477726 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,80* | € 22,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,29* | € 22,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,37* | € 22,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,75* | € 22,67* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,50* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|