Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948136 Herst.-Nr.: 7000116782 EAN/GTIN: 5010027827646 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270603045, Sprühkleber 77 Scotch-Weld™ , Für dauerhafte Klebungen , Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit ,Feiner, gleichmäßig verteilter, ein- oder beidseitiger Klebstoffauftrag , Hohe Ergiebigkeit (etwa 10 m²) , Vielseitig einsetzbar, auch auf Polystyrolschaum (wie z. B. Styropor®), Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Sprühdose | Markenname: | 3M | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7000116782 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Sprühkleber, Sprühklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, sprühkleber 3m, glasfaserreiniger, SPRÜHKLEBER, 77.0500, 5900422025962, 77, 7000116782, 105364, 5010027827646, 1480769 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,86* | € 19,75* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 16,77* | € 19,77* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 16,04* | € 19,91* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 16,98* | € 19,93* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,52* | € 22,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|