Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5010027827646 Herst.-Nr.: 7000116782 EAN/GTIN: 5010027827646 |
| |
|
| | |
| Sprühkleber 77 Scotch-Weld- - Für dauerhafte Klebungen - Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit - Feiner, gleichmäßig verteilter, ein- oder beidseitiger Klebstoffauftrag - Hohe Ergiebigkeit (etwa 10 m²) - Vielseitig einsetzbar, auch auf Polystyrolschaum (wie z. B. Styropor®) - Ausführung 500-ml-Sprühdose Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,86* | € 19,75* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 16,77* | € 19,77* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 16,04* | € 19,91* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 16,98* | € 19,93* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,92* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 239,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|