Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356888033, Heißluftgebläse GHG 23-66 Bosch Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-949790
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6300
EAN/GTIN:
     3165140889483
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356888033, Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional Sicheres Heißluftgebläse: Die automatische Abschaltung verhindert eine Überhitzung des Motors. Produkteigenschaften: , Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C , Digitale Temperatursteuerung , Luftstrom in 10 Stufen einstellbar , 4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben , Großes 35,6 mm (1,4 Zoll ) Display Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
352 GRAMM
Leistung:
2300 W
Spannung:
230 V
Luftstrom:
150500 l/min
Luftstrom-Einstellung:
10-stufig
Temperaturbereich:
50650 °C
Temperatur-Einstellung:
in 10-°C-Schritten
Gewicht nach EPTA:
0,7 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06012A6300
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: heißluftdüsen bosch, heißluftdüsen, 56888033, HEIßLUFTGEBLÄSE
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 138,71*
Lager 260
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 138,73*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 122,25*
€ 141,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 123,75*
€ 143,27*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 126,42*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1245158
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.