Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852817, Stabschleifer SBS 220-6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-949954
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322753
EAN/GTIN:
     4011666049582
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852817, Stabschleifer SBS 220-6mm Speziell für schwer zugängliche Stellen eignet sich dieser Stabschleifer– dank seiner kompakten Bauform. Produkteigenschaften: , Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs , Einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff , Vibrationsreduzierender und ergonomisch geformter Gummigriff , Drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit , Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht , Keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung nach hinten Lieferumfang: Maschine, je eine Spannzange 3 und 6 mm, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
670 GRAMM
Typ:
SBS 220-6mm
Leistung:
220 W
Leerlaufdrehzahl:
25000 min-1
Spannzangen-Ø:
36 mm
Luftverbrauch:
4 l/s
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Luftanschluss:
1/4 """"
Länge:
159 mm
Vibrationswert:
1,24 m/s²
Gewicht:
0,4 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
DGKD322753
Markenname:
Schneider Airsystems
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, 56852817, STABSCHLEIFER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,81*
€ 120,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 120,76*
€ 4,80*
ab € 116,78*
€ 143,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 161,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A12390003
ab € 84,96*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A50390008
ab € 218,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.