Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer SBS 220-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabschleifer SBS 220-6 mm
Stabschleifer SBS 220-6 mm
Stabschleifer SBS 220-6 mm
Stabschleifer SBS 220-6 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852817
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322753
EAN/GTIN:
     4011666049582
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer SBS 220-6mm Speziell für schwer zugängliche Stellen eignet sich dieser Stabschleifer - dank seiner kompakten Bauform. Produkteigenschaften: - Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs - Einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff - Vibrationsreduzierender und ergonomisch geformter Gummigriff - Drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit - Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht - Keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung nach hinten Lieferumfang: Maschine, 2 Spannzangen 3/6 mm - Drehzahl 25000 min-1 - Betriebsdruck 6,3 bar - Luftverbrauch 4 l/s - Luftanschluss 1/4 " - Länge 159 mm - Vibrationswert 1,24 m/s² - Spannzangen-Ø 3/6 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
25000 min-1
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
4 l/s
Luftanschluss:
1/4 "
Länge:
159 mm
Vibrationswert:
1,24 m/s²
Spannzangen-Ø:
3/6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Stabschleifer, Geradschleifer, Schleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,76*
€ 119,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 120,49*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 116,07*
€ 143,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 161,75*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A12390003
ab € 84,93*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A50390008
ab € 219,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.