Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4040389030737, PTG Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-986738
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389030737
EAN/GTIN:
     4040389030737
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4040389030737, Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch., Fabrikat: PTG
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
4,4 mm
Spirallänge:
47 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Marke:
PTG
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, SPIRALB.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,44*
€ 0,68*
2 Tage
12
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,68*
1
€ 9,80*
ab € 0,4492*
€ 0,6892*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.