Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSS 4,40mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040389030737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040389030737
EAN/GTIN:
     4040389030737
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE, blank

• HSS • Profilgeschliffen • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Spiralwinkel 20-30° • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Neusilber und Graphit Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
47 mm
Ø h8:
4,40 mm
udf_EDE_Katalog:
29016200
Herstellerartikelnummer:
333810440
Herstellername:
PTG Präzisions-Technik Handelsgesellschaft mbH
Markenname:
PTG
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Öl:
empfohlen
Bohrer-Ø h8:
4,4 mm
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,44*
€ 0,68*
2 Tage
12
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,68*
1
€ 9,80*
ab € 0,4492*
€ 0,6892*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.