Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645058833, Diverse PP-Seil gefl. E schw/bunt 12,0mmx20m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-990876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645058833
EAN/GTIN:
     4011645058833
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645058833, PP-Seil gefl. E schw/bunt 12,0mmx20m auf Docke, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Farbe:
schwarz-bunt
max. kg:
300
Docke:
1,100 kg
Docke::
20 m
Fach:
1542
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Polypropylen, PP-SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,71*
€ 25,22*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 25,26*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 25,70*
1
€ 4,90*
ab € 20,54*
€ 28,71*
1 Tag
5
5
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,9555* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.