Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E schw/bunt 12,0mmx20m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E schw/bunt 12,0mmx20m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt 12,0mmx20m auf Docke
PP-Seil gefl. E schw/bunt 12,0mmx20m auf Docke
Artikel-Nr.:
     4012-788755
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500735
EAN/GTIN:
     4011645058833
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Farbe:
schwarz-bunt
max. kg:
300
Docke:
1,1 kg
Docke::
20 m
Fach:
1542
in Baustein:
Herstellerartikelnummer:
1200500735
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 18,89*
€ 25,12*
1
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,42*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 25,46*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 28,71*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 22,68*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,9445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.