| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1010704 Herst.-Nr.: 4011645058833 EAN/GTIN: 4011645058833 |
| |
|
| | |
| Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/bunt | Durchmesser: | 12 | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Grundpreis: | Ja | Belastbarkeit: | 300 | Hersteller: | Pösamo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, 83307, DIN, Polypropylen, Seil, Textil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,71* | € 25,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,90* | € 25,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,11* | € 25,70* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,54* | € 28,71* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,94* | € 29,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,027* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|