Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159219358, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 26 x 250/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996024
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159219358
EAN/GTIN:
     4010159219358
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 26 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159219358, SDS-plus-Bohrer Bionic 26 x 250/200mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
26 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 23,07*
€ 30,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,06*
€ 30,91*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 23,91*
€ 31,90*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 23,75*
€ 32,45*
Lager 260
14
€ 4,95*
ab € 32,58*
€ 43,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.