Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BI0379 Herst.-Nr.: PFA2506 EAN/GTIN: 5020073708813 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank, Schubfachschrank mit Griff | BI0379
HxBxT 672x413x400mm Schubfächer 2HR-Fächer 80% Schubladenauszug Zylinderschloss Lichtgrau/kardinalrot Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Verriegelung: | Zylinderschloss | Schranktyp: | Schubfachschrank | Höhe mm: | 672 | Breite mm: | 413 | Tiefe mm: | 400 | Schubfachausführung: | Auszug 80% | Verkaufseinheit: | VE | Ausstattung: | 2 HR-Fächer | Farbe Korpus: | Lichtgrau | Farbe Front: | Kardinalrot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,48* | € 160,28* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,92* | € 160,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,61* | € 169,67* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,32* | € 173,40* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 139,27* | € 178,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|